Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

DIN 6799 fosfateret stål
BENZING HESTESKOSIKRING DIN6799 F/O 8,0

Varenr. 049080

EAN 4011231411967

Prisvisning for kunder efter login
Fjederskive Til aksler DIN 6799, fosfateret stål

Varenr. 049080

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.
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
Egnet til notdiameter

8 mm

Egnet til min./maks. aksler

9-12 mm

Indvendig diameter (d1)

6,52 mm

Udvendig diameter (d2)

16,3 mm

Tykkelse (s1)

1 mm

DIN

6799

Materiale

Stål

Overflade

Fosfateret

Form

RA

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger