Fjederskive til aksler uden rille
Låseskive til skafter uden rille
SEEGERING UDV. 10MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- For pålidelig aksial begrænsning af den frie bevægelighed på aksler.
- Overførsel af aksiale kræfter fra maskindelen, der udøver trykket.
Til fastgørelse af kontakter og kontrollamper, elektroindustrien, kontormaskiner, husholdningsmaskiner m.m.
![]() | |
Egnet til aksler | 3 mm |
Indvendig diameter (d1) | 2.8 mm |
Udvendig diameter (d2) | 10 mm |
Tykkelse (s1) | 0.4 mm |
Antal pigge | 3 STK |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Almindelig |
Form | KS |
Egnet til | Skafter uden rille |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)