Flad dækhætte, til TX-kærv og AW-kærv
AW flad dækhætte
DÆKHÆTTE TX/AW20 Ø12 RAL 9010
Varenr. 0590720101
EAN 4011231990752
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
Velegnet til alle skruer med TX- og AW-kærv
Bemærk
Sørg for, at skruerne, som du ønsker at dække, er skruet så lodret og så plant som muligt.
![]() | |
Materiale | Plast |
RoHS-kompatibel | Ja |
Udvendig diameter (d1) | 12 mm |
Farve | Ren hvid, RAL 9010 |
Egnet til | AW20, RW20 |
Design | Flad |