Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad fil med stump ende DIN 7261, form A

Ansats fil form A
FILE FLAD STRØG 2 (MELLEM) 150MM

Varenr. 071461 05
EAN 4011231718110

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Perfekt geometri for filskæring (ideel skærevinkel, ensartet tandhøjde og -afstand)


  • Sikrer en ren emneoverflade og eliminerer behovet for tidskrævende efterbearbejdning.

  • Sørger for god spånaftagning og forhindrer, at emnet bliver ridset.

  • Øger skæreevnen ved reduceret kraft. Højkvalitetsstål og gennemhærdning sikrer en lang levetid.

  • Konisk tap sikrer, at filen sidder fast i håndtaget.
Bemærk

Snit 1 - grov; snit 2 - medium; snit 3 - fin

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fileblad, længde (L)

150 mm

Bredde (B)

16 mm

Tykkelse (S)

4 mm

Filesnit

2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Filskaft

FILEHÆFTER F.FIL 250MM L.120MM

x 1 stk.
Filskaft

FILEHÆFTER F.FIL 300MM L.130MM