Flad skive DIN 125, stål 140 HV, forniklet (E2J), til sekskantbolte og møtrikker
DIN 125 stål, 140 HV, forniklet
FACETSKIVE DIN125 B 140HV NI Ø10,5
Varenr.
0407901010
EAN 4045727460603
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
Egnet til skruegevind | M10 |
Form | B |
Indvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Udvendig diameter (d2) | 20 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Nikkel, lagtykkelse 5, blank |
RoHS-kompatibel | Ja |