Flad skive Til bolte og møtrikker med sekskantet hoved
DIN 125, stål, 140 HV, forzinket
FACETSKIVE DIN125 B 140HV FZB Ø21,0
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
DIN 125, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
![]() | |
Egnet til skruegevind | M20 |
Form | B |
Indvendig diameter (d1) | 21 mm |
Udvendig diameter (d2) | 37 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |