Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive Til bolte og møtrikker med sekskantet hoved

DIN 125, stål, 140 HV, forzinket
PLANSKIVE DIN125 A 140HV FZB Ø15,0

Varenr. 040714

EAN 4011231357456

Prisvisning for kunder efter login
Flad skive Til bolte og møtrikker med sekskantet hoved

Varenr. 040714
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
DIN 125, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M14

Form

A

Indvendig diameter (d1)

15 mm

Udvendig diameter (d2)

28 mm

Tykkelse (h1)

2,5 mm

Standarder

DIN 125

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

140 HV

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger