Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål

DIN 125 rustfrit stål A2, 140 HV, ulegeret
PLANSKIVE DIN125 A A2 140HV Ø3,2

Varenr. 04093

EAN 4011231358781

Prisvisning for kunder efter login
Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål

Varenr. 04093
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
Egnet til skruegevind

M3

Form

A

Indvendig diameter (d1)

3,2 mm

Udvendig diameter (d2)

7 mm

Tykkelse (h1)

0,5 mm

Standarder

DIN 125

Materiale

Rustfrit stål A2

Vickers-hårdhed, HV

140 HV

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger