Flad skive Til sekskantbolte og møtrikker DIN 125, A2 rustfrit stål
DIN 125 rustfrit stål A2, 140 HV, ulegeret
PLANSKIVE DIN125 A A2 140HV Ø6,4
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
Egnet til skruegevind | M6 |
Form | A |
Indvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 12 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | DIN 125 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Vickers-hårdhed, HV | 140 HV |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |