Flad skive med fas DIN EN ISO 7090, stål, varmgalvaniseret (hdg), hårdhedsklasse 200 HV
ISO 7090, stål 200 HV varmgalvaniseret
FACETSKIVE ISO7090 200HV FZV Ø10,5
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
- Erstatter DIN 125
- Skiver med hårdhedsklasse 200 HV kan bruges i kombination med bolte i styrkeklasser ≤ 8.8 og møtrikker i styrkeklasser ≤ 8
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Egnet til skruegevind | M10 |
Indvendig diameter (d1) | 10,5 mm |
Udvendig diameter (d2) | 20 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | ISO 7090 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Varmgalvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |