Flad skive - store serier ISO 7093-1, stål 200 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)
ISO 7093-1, stål 200 HV, zinkflage
SKÆRMSKIVE ISO7093/1 200HV ZFSH M12
Varenr. 5150060312
EAN 4061976861640
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
Zinkflage med meget høj korrosionsbeskyttelse
- Skiver med stor udvendig diameter
- Hårdhedsklasse 200 HV velegnet til skrueforbindelser op til og med styrkeklasse 8.8
- Zinkflage med meget høj korrosionsbeskyttelse
Bemærk
Erstatter DIN 9021
![]() | |
Egnet til skruegevind | M12 |
Indvendig diameter (d1) | 13 mm |
Udvendig diameter (d2) | 37 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkflage-sølv |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Design | Med stor udvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |