Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive uden fas DIN EN ISO 7089, stål, varmgalvaniseret (hdg)

ISO 7089, stål 200 HV varmgalvaniseret
PLANSKIVE ISO7089 200HV FZV Ø10,5

Varenr. 0407009110

EAN 4052703248995

Prisvisning for kunder efter login
Flad skive uden fas DIN EN ISO 7089, stål, varmgalvaniseret (hdg)

Varenr. 0407009110
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
Hårdhedsklasse 200 HV
  • Erstatter DIN 125

  • Skiver med hårdhedsklasse 200 HV kan bruges i kombination med bolte i styrkeklasse 8.8 og møtrikker i styrkeklasse 8

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M10

Indvendig diameter (d1)

10,5 mm

Udvendig diameter (d2)

20 mm

Tykkelse (h1)

2,000 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Varmgalvaniseret

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger