Flad skive uden fas DIN EN ISO 7089, stål, varmgalvaniseret (hdg)
ISO 7089, stål 200 HV varmgalvaniseret
PLANSKIVE ISO7089 200HV FZV Ø25,0
Varenr. 0407009124
EAN 4052703249138
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
Hårdhedsklasse 200 HV
- Erstatter DIN 125
- Skiver med hårdhedsklasse 200 HV kan bruges i kombination med bolte i styrkeklasse 8.8 og møtrikker i styrkeklasse 8
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
![]() | |
Egnet til skruegevind | M24 |
Indvendig diameter (d1) | 25 mm |
Udvendig diameter (d2) | 44 mm |
Tykkelse (h1) | 4,000 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Varmgalvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |