Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 7089, stål 200 HV, forzinket
PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M12

Varenr. 514912

EAN 4053479386942

Prisvisning for kunder efter login
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 514912
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
Egnet til skruegevind

M12

Indvendig diameter (d1)

13,0 mm

Udvendig diameter (d2)

24,0 mm

Tykkelse (h1)

2,5 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger