Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 7089, stål 200 HV, forzinket
PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M4
Varenr. 51494
EAN 4053479386973
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
Egnet til skruegevind | M4 |
Indvendig diameter (d1) | 4,3 mm |
Udvendig diameter (d2) | 9 mm |
Tykkelse (h1) | 0,8 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |