Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 7089, stål 200 HV, forzinket
PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M5

Varenr. 51495

EAN 4045989494576

Prisvisning for kunder efter login
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 51495
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
Egnet til skruegevind

M5

Indvendig diameter (d1)

5,3 mm

Udvendig diameter (d2)

10,0 mm

Tykkelse (h1)

1,00 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger