Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 7089, stål 300 HV, forzinket
PLANSKIVE ISO7089 300HV FZB Ø8,4

Varenr. 5149988

EAN 4050641827777

Prisvisning for kunder efter login
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 300 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 5149988
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
Egnet til skruegevind

M8

Indvendig diameter (d1)

8,4 mm

Udvendig diameter (d2)

16 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

300 HV

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger