Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)

ISO 7089, stål 200 HV, forzinket
PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M10

Varenr. 514910
EAN 4053479386959
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
Egnet til skruegevind

M10

Indvendig diameter (d1)

10,5 mm

Udvendig diameter (d2)

20 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Galvaniseret

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger