Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, forzinket, blåpassiveret (FZB)
ISO 7089, stål 200 HV, forzinket
PLANSKIVE ISO7089 200HV FZB M8
Varenr.
51498
EAN 4053479386966
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
Egnet til skruegevind | M8 |
Indvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Udvendig diameter (d2) | 16 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | Stål |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Overflade | Galvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |