Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort
PLANSKIVE ISO7089 200HV ZNBH M4

Varenr. 46416064
EAN 4053479684437

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skiver med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBH) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. De er det optimale visuelle og funktionelle supplement til sortimentets skruer og møtrikker med zink-nikkel-sort-overflade (ZNBHL).



Korrosionsbestandig:



  • Skiver til ≥ M2 – 360 h*

  • Skiver til ≥ M4 – 480 h*

  • Skiver til ≥ M10 – 720 h*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til skruegevind

M4

Indvendig diameter (d1)

4 mm

Udvendig diameter (d2)

9 mm

Tykkelse (h1)

0,8 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

200 HV

Overflade

Zink-nikkel, sort

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosionsbeskyttelsesperiode

480 t.

Låsefunktion

Skruesikring

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger