Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, ulegeret A4 rustfrit stål, 200 HV
ISO 7093-1 rustfrit stål A4 200 HV uleg.
SKÆRMSKIVE ISO7093/1 A4 200HV M12
Varenr. 515010112
EAN 4046777464320
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
Erstatter DIN 9021
![]() | |
Egnet til skruegevind | M12 |
Indvendig diameter (d1) | 13 mm |
Udvendig diameter (d2) | 37 mm |
Tykkelse (h1) | 3,3 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
Vickers-hårdhed, HV | 200 HV |
Design | Stor version |
RoHS-kompatibel | Ja |