Flade skiver Standardserie, ISO 7089, polyamid 6.6, naturlig
ISO 7089, polyamid 6.6, naturlig
PLASTSKIVE ISO7089 PA6.6 M22
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Egnet til skruegevind | M22 |
Indvendig diameter (d1) | 23 mm |
Udvendig diameter (d2) | 39 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | ISO 7089 |
Materiale | PA 6,6 - polyamid |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)