Fladhovedskrue med hexalobular-hoved, sortiment 1500 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14583
ISO14587, stål 8.8 forzinket 1500 dele Sysko
M-SKRUE ISO14583 FZB SORT. 1500STK
Varenr. 5964400400
EAN 4056807283289
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Øget installationsproduktivitet med hexalobular-kærv
Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendige hexalobular-kærve. Dette har en række fordele:
- Reduceret slid på værktøj
- Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overfladebehandlingen
- Ingen slingren
- Skruen placeres sikkert
Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664
Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden
Standarder | ISO 14583 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8,8 |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antal stykker i sortiment/sæt | 1500 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 6000,000 g |
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX20 FZB M4X10
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX20 FZB M4X16
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX20 FZB M4X20
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX20 FZB M4X25
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX25 FZB M5X16
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX25 FZB M5X20
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX25 FZB M5X25
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX25 FZB M5X30
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX30 FZB M6X16
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX30 FZB M6X20
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX30 FZB M6X25
SKRUE ISO14583 8.8 PH TX30 FZB M6X30