Fladsikring ATO ISO 8820-3
Fladsikring, ATO
FLADSTIK SIKRING GRÅ 2 A
Varenr.
0731002
EAN 4011231754101
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
Maks. strøm | 2 A |
Farve | Grå |
Maks. nominel spænding | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Overflade for kontakterne | Fortinnet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!