Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladsikring ATO ISO 8820-3

Fladsikring, ATO
FLADSTIK SIKRING NATUR 25 A

Varenr. 0731025

EAN 4011231754385

Prisvisning for kunder efter login
Fladsikring ATO ISO 8820-3

Varenr. 0731025
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
Maks. strøm

25 A

Farve

Hvid

Maks. nominel spænding

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Overflade for kontakterne

Fortinnet

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder Til fladsikringer med dæksler

VANDT. SIKRINGSHOLDER ATO M/LEDN. 30AMP

Inline-design
x 10 stk.