Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladsikring ATO ISO 8820-3

Fladsikring, ATO
FLADSTIK SIKRING RØD 10 A

Varenr. 0731010

EAN 4011231754262

Prisvisning for kunder efter login
Fladsikring ATO ISO 8820-3

Varenr. 0731010
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
Maks. strøm

10 A

Farve

Rød

Maks. nominel spænding

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Overflade for kontakterne

Fortinnet

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder til fladsikringer

SIKRINGSHOLDER MED STRØMUDTAG

Til tilslutning af ekstra forbrugsudstyr
x 5 stk.
Sikringsholder Til fladsikringer med dæksler

VANDT. SIKRINGSHOLDER ATO M/LEDN. 30AMP

Inline-design
x 10 stk.
Sikringsholder Til fladsikringer med dæksler

VANDT. SIKRINGSHOLDER ATO M/LEDN. 20AMP

Inline-design
x 10 stk.