Fladsikring ATO ISO 8820-3
Fladsikring, ATO
FLADSTIK SIKRING VIOLET 3 A
Varenr. 0731003
EAN 4011231754149
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
Maks. strøm | 3 A |
Farve | Violet |
Maks. nominel spænding | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Overflade for kontakterne | Fortinnet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!