Fladsikring MAXI Silver
Fladsikring MAXI SILVER
MAXI FLAD.SIKRING BRUN 70A
Varenr. 073130170
EAN 4045989368150
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
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion
OEM-kvalitet
ISO 8820-3:2002(E)
Maks. strøm | 70 A |
Farve | Brun |
Maks. nominel spænding | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Overflade for kontakterne | Forsølvet |