Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladsikring MAXI Silver

Fladsikring MAXI SILVER
MAXI FLAD.SIKRING GRØN 30A

Varenr. 073130130

EAN 4045989368112

Prisvisning for kunder efter login
Fladsikring MAXI Silver

Varenr. 073130130
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
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion

OEM-kvalitet

ISO 8820-3:2002(E)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strøm

30 A

Farve

Grøn

Maks. nominel spænding

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Overflade for kontakterne

Forsølvet

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder til fladsikringer MAXI

SIKRINGSHOLDER F. MAXI KOMPLET 60A

Kan stables