Fladsikring MAXI Silver
Fladsikring MAXI SILVER
MAXI FLAD.SIKRING RØD 50A
Varenr. 073130150
EAN 4045989368136
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
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion
OEM-kvalitet
ISO 8820-3:2002(E)
Maks. strøm | 50 A |
Farve | Rød |
Maks. nominel spænding | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Overflade for kontakterne | Forsølvet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!