Fladsikring MICRO 2 Silver
Fladsikring MICRO 2 SILVER
MICRO2 FLADSTIKSIKRING, HVID, 25A
Varenr. 073131325
EAN 4053479208671
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
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion
OEM-kvalitet
Maks. strøm | 25 A |
Farve | Hvid |
Maks. nominel spænding | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Overflade for kontakterne | Forsølvet |