Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladsikring MICRO 2 Silver

Fladsikring MICRO 2 SILVER
MICRO2 FLADSTIKSIKRING, BRUN, 5A

Varenr. 073131305
EAN 4053479208572

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion

OEM-kvalitet

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strøm

5 A

Farve

Brun

Maks. nominel spænding

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Overflade for kontakterne

Forsølvet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder til fladsikringer

SIKRINGSHOLDER MED STRØMUDTAG MICRO

Til tilslutning af ekstra forbrugsudstyr
x 5 stk.