Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladsikring MINI-FLP Silver

Fladsikring MINI-FLP SILVER
FLADST.SIKR. LOW PROFILE PINK 4A

Varenr. 073130204

EAN 4046778153278

Prisvisning for kunder efter login
Fladsikring MINI-FLP Silver

Varenr. 073130204

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion

OEM-kvalitet

Bemærk

Version 3A og 4A med fortinnede forbindelseskontakter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strøm

4 A

Farve

Pink

Maks. nominel spænding

58 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Overflade for kontakterne

Fortinnet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder til fladsikringer

FLBLDEFSEHOLD-JUNC-(MINI-FLP)-MAX10A

Til tilslutning af ekstra forbrugsudstyr
x 5 stk.