Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladsikring MINI-FLP Silver

Fladsikring MINI-FLP SILVER
FLADST.SIKR. LOW PROFILE SØLV/GRØN 30A

Varenr. 073130230

EAN 4046778153452

Prisvisning for kunder efter login
Fladsikring MINI-FLP Silver

Varenr. 073130230

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion

OEM-kvalitet

Bemærk

Version 3A og 4A med fortinnede forbindelseskontakter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strøm

30 A

Farve

Grøn

Maks. nominel spænding

58 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Overflade for kontakterne

Forsølvet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger