Fladsikring MINI-FLP Silver
Fladsikring MINI-FLP SILVER
FLADST.SIKR. LOW PROFILE SØLV/HVID 25A
Varenr. 073130225
EAN 4046778153445
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
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion
OEM-kvalitet
Bemærk
Version 3A og 4A med fortinnede forbindelseskontakter
Maks. strøm | 25 A |
Farve | Hvid |
Maks. nominel spænding | 58 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Overflade for kontakterne | Forsølvet |