Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladsikring MINI SILVER

Fladsikring MINI SILVER
MINI FLAD.SIKRING GRØN 30 A

Varenr. 073130030

EAN 4024835724906

Prisvisning for kunder efter login
Fladsikring MINI SILVER

Varenr. 073130030

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion

OEM-kvalitet

ISO 8820-3

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strøm

30 A

Farve

Grøn

Maks. nominel spænding

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Overflade for kontakterne

Forsølvet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sikringsholder Til fladsikringer med dæksler

MINISIKRINSHOLDER M. LEDNING 30AM

Inline-design
x 10 stk.