Fladsikring MINI SILVER
Fladsikring MINI SILVER
MINI FLAD.SIKRING NATUR 25 A
Varenr. 073130025
EAN 4024835724890
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
Sølvbelagt version for bedre varmerefleksion
OEM-kvalitet
ISO 8820-3
Maks. strøm | 25 A |
Farve | Hvid |
Maks. nominel spænding | 32 V/DC |
Min./maks. driftstemperatur | -40 til 125 °C |
Overflade for kontakterne | Forsølvet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!