Fladstik MINI MIC SRS 1,5
FLADSTIK/HAN 0,35-0,5
Varenr. 055899579
EAN 4048539705061
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
Design | Forseglet |
Min./maks. ledningstværsnit | 0,35-0,5 mm² |
Min./maks. diameter på isolering | 1,2-1,6 mm |
Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun | 1,5 x 0,8 mm |
Tætningsdiameter | 3,40 mm |
Materiale | Messing |
Overflade | Fortinnet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!