Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladstik MINI MIC SRS 1.5

Fladstik, MINI MIC SRS 1,5
FLADSTIK/HAN Ø -1,5 MS/TN

Varenr. 055899581
EAN 4024835352321
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
Design

Forseglet

Min./maks. ledningstværsnit

0,75-1,5 mm²

Min./maks. diameter på isolering

1,7-2,4 mm

Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun

1,5 x 0,8 mm

Tætningsdiameter

3,40 mm

Materiale

Messing

Overflade

Fortinnet

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympetang Til udskiftelige hoveder

UNIVERSALTANG TIL DEUTSCH-KÆBER

Kompakt design
x 1 stk.
Pakning til enkelt kabel (pakning)

GUMMISEAL BRUN 1,9-3,0MM

Til uisolerede kabelsamlere
x 100 stk.
Pakning til enkelt kabel (pakning)

GUMMISEAL GUL (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Til uisolerede kabelsamlere
Pakning til enkelt kabel (pakning)

GUMMISEAL RØD (2,5-3,3MM)-D3,4MM

Til uisolerede kabelsamlere
Uddriverværktøj

UDDRIVERVÆRKTØJ 1 RASTER Ø1,5MM

ZEBRA
Til forbindelser og kabinetter med låsetap
x 1 stk.