Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fladstik Micro Timer (MT II+III) 1,6

Fladstik, Micro Timer (MT II+III) 1,6
FLADSTIK 0,5-1,5 MS/TN

Varenr. 055819021

EAN 4046778118703

Prisvisning for kunder efter login
Fladstik Micro Timer (MT II+III) 1,6

Varenr. 055819021

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.
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
Design

Forseglet

Min./maks. ledningstværsnit

0,5-1 mm²

Min./maks. diameter på isolering

1,4-2,1 mm

Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun

1,6 x 0,6 mm

Tætningsdiameter

2,60 mm

Antal låselåg

2 STK

Materiale

Kobber-jern

Overflade

Fortinnet

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Krympetang til udskiftelige hoveder

UNIVERSALTANG TIL DEUTSCH-KÆBER

Kompakt design
x 1 stk.
Pakning til enkelt kabel (pakning)

GUMMISEAL GRÅ 1,2-2,1MM

Til uisolerede kabelsamlere
x 100 stk.
Uddriverværktøj til stik med to symmetrisk anbragte låsetappe

UDDRIVERVÆRKTØJ 2 RASTER Ø1,6MM