Fladtang
Fladrundtang ESD antistatisk
LINDSTRÖM ESD FLADTANG U/RIBBER RX 7490
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Solid kvalitet
- Fremstillet i højlegeret specialstål og blankpoleret overflade
- Sejhærdet til en hårdhed på 45-48 HRc
- Kompakte gennemstrukne kæber og nøjagtige spidser
- Håndtag i 2-komponent syntetisk materiale med returfjeder
Længde (L) | 147 mm |
Kæbelængde (L3) | 25 mm |
Kæbebredde (W3) | 5 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 2 mm |
Kæbespidsbredde (W4) | 2 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 2 mm |
Materiale | Kulstofstål |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)