Fleecejakke Performance
PERFORMANCE LINE FLEECE JAKKE GRÅ/GUL L
Varenr. M456239002
EAN 4251761433743
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sporty og blød jakke i behageligt fleecemateriale
- 4-vejs strækbart fleecestof med børstet inderside, ripstopstof over skuldrene og nederst på ryggen
- To sidelommer med lynlås
- Loxy®-refleksdetaljer, YKK lynlåse
- Indvendig manchet med tommelfingerhul
- Smal pasform
34 % nylon, 60 % polyester, 6 % Spandex - 260 g/m². Kontraststof: 89 % nylon, 11 % Spandex - 210 g/m².
Må ikke bleges
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke kemisk renses
Farve | Antracit, Gul |
Størrelse | L |
Materiale | 60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 260 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel, Tørretumbling ved lav temperatur, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses |