Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fleecejakke, Performance

Fleecejakke Performance
PERFORMANCE LINE FLEECE JAKKE GRÅ/GUL XX

Varenr. M456239004

EAN 4251761433767

Prisvisning for kunder efter login
Fleecejakke, Performance

Varenr. M456239004
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
Sporty og blød jakke i behageligt fleecemateriale. 4-vejs strækpaneler sikrer god bevægelsesfrihed i løbet af arbejdsdagen.

Sporty og blød jakke i behageligt fleecemateriale


  • 4-vejs strækbart fleecestof med børstet inderside, ripstopstof over skuldrene og nederst på ryggen

  • To sidelommer med lynlås

  • Loxy®-refleksdetaljer, YKK lynlåse

  • Indvendig manchet med tommelfingerhul

  • Smal pasform


34 % nylon, 60 % polyester, 6 % Spandex - 260 g/m². Kontraststof: 89 % nylon, 11 % Spandex - 210 g/m².

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruktionerNormal vask ved 40 °C
Må ikke bleges
Kan tørretumbles
Stryges ved lav temperatur
Må ikke kemisk renses

Farve

Antracit, Gul

Størrelse

XXL

Materiale

60 % polyester, 34 % nylon, 6 % elastan

Stofvægt pr. m2

260 g

Kan vaskes ved

40 °C

Plejeinstruktioner

Brug ikke blegemiddel, Tørretumbling ved lav temperatur, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger