Fleecesegmenteret skrubskive til direkte brug på vinkelslibere
Fleecelamelskive
LAMELRONDEL Ø125 FLEECE GROV
Varenr. 0585312510
EAN 4048539281770
		
			
			
				
Prisvisning for kunder efter login
				
			
		
		
				
	
	
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
 
					
				
Kun for erhvervsdrivende
		Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til rengøring og polering af ulegeret og højlegeret stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Ekstra forstærket nylonslibefleece med gennemsyet stofbagside
- Robust støtteskive af glasfiber
- Lang levetid takket være segmentarrangement
- Kompakt design til intensiv slibning
- Ingen ændring af formen under slibningen
- Ingen tilstopning
- Køligere slibning (lav arbejdstemperatur)
- Ingen ekstra bagplade påkrævet
Anvendelsesområde
- Anvendes til slibning af overflader og kanter, efterbehandling og udjævning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
- Til rengøring og polering af ulegeret og højlegeret stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.
- Fjernelse af oxidfilm og anløbningsfarver efter svejsning og efter plasmaskæring af rustfrie stålplader.
- Fjernelse af overfladefejl (mindre ridser).
- Til klargøring af overflader, der skal males, til fjernelse af maling og rust.
| Diameter (Ø) | 125 mm | 
| Borehul | 22,23 mm | 
| Farve | Brun | 
| Design | Grov | 
| Kornstørrelse | 100 | 
| Maks. omdrejningshastighed | 12200 o/min | 
		Produktinformationer
	
	
		
	
	
		
	Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)