Fleeceslibehylse til ekspansionsruller og oppustelige ruller
Fleeceslibehylse
SLIBEHYLSE FLEECE MIDDEL 90X100MM
Varenr. 0585552180
EAN 4038898835493
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Forstærket nylonslibefleece med gennemsyet stofbagside
- Høj slidstyrke, ensartet slibemønster, vandfast og formstabil
Maks. omdrejningshastighed: 2800 o/min.
Glanspolering, mattering, polering, fjernelse af hærdningsfarve, fjernelse af overfladefejl (mindre ridser) og udjævning af overflader.
Materialer, der kan bearbejdes:
Rustfrit stål, stål, messing, kobber og aluminium, træ og plast
Ved høje hastigheder giver en grov kornstørrelse et finere slibebillede, og ved lave hastigheder giver en finere kornstørrelse et grovere slibebillede.
Brug produktet med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for hurtig slitage.
Med utilstrækkelig spånfjernelse må kontakttrykket ikke øges, men brug i stedet en grovere kornstørrelse.
Bredde x længde | 90 mm x 100 mm |
Design | Medium |
Farve | Rødbrun |
Kornstørrelse | P180 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!