Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flerpunktshus til fladstik, hun, 2,8 x 0,5 mm

Push-on-connector til fladstik, hun, 2,8 x 0,5 mm
MULTISTIK HUN 4-POLET M/LÅS2,8

Varenr. 05551014

EAN 4011231454636

Prisvisning for kunder efter login
Flerpunktshus til fladstik, hun, 2,8 x 0,5 mm

Varenr. 05551014

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.
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
Antal elektriske poler

4 STK

Placering af kontakter i forhold til hinanden

Hver anden parallel

Stikdimension

2.8

Min./maks. ledningstværsnit

1-1,5 mm²

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Maks. nominel spænding

24 V/DC

Maks. strøm

14 A

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 80 °C

Materiale

PA 66 - polyamid

Farve

Naturlig

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Flerpunktshus til fladstik, han, 2,8 x 0,5 mm

MULTISTIK HAN 4-POLET M/LÅS2,8

x 10 stk.
Fladstik, han uisoleret

FLADSTIK M/RASTE 2,8 1,5-2,5

x 100 stk.
Udtrækkerværktøj

UDDRIVERVÆRKTØJ 1 RASTER Ø1,5MM

Til forbindelser og kabinetter med låsetap