Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flex græstrimmer GLT 35 18-EC

Akku græs trimmer FLEX GLT 35 18-EC
AKKU GRÆSTRIMMER FLEX GLT 35 18-EC

Varenr. 9501017866

EAN 4030293251175

Prisvisning for kunder efter login
Flex græstrimmer GLT 35 18-EC

Varenr. 9501017866

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftfuld græstrimmer med høj skære hastighed.
  • Kraftig akku græstrimmer med høj klippehastighed i 2 trin, for trimning af grønne områder, fjernelse af højt græs og let underskov, klippe bredde 30 cm.

  • Skæretråd hoved med “Easy load” - enkel justering af trådlængden.

  • Trådskærer og beskyttelsesskærm.

  • Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.

  • Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten.

  • Kompakt og ergonomisk form.

  • Acceleratorkontakt med låsefunktion.

  • FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Skæreskive

30 cm

Maks. tomgangshastighed

6500 o/min

Min. tomgangshastighed

5500 o/min

Maskinens vægt uden genopladeligt batteri

5,9 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger