Flydende metal Fe 1
Flydende metal Fe1
FLYDENDE METAL FE 1, 2X250G
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 2-komponentreagerende harpikssystem af høj kvalitet, der udviser egenskaber tilsvarende metal på grund af dets særlige formel
- Det ideelle blandingsforhold af komponenterne (A:B = 1:1, ved at trykke to lige lange portioner ud af tuberne) gør det næsten umuligt at blande reparationsmassen forkert
- Udviklet specifikt til mindre reparationsopgaver, hvor hurtig udførelse er påkrævet
- Kan påføres med en spatel og løber ikke, hvilket også giver mulighed for lodret påføring
- Efter hærdning kan det flydende metal, Fe1, nemt viderebearbejdes på samme måde som metal med drejning, fræsning, boring, filing eller gevindskæring
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Liquid Metal Fe 1 er et opløsningsmiddelfrit tokomponentstof, der kan bruges til at reparere metalliske og keramiske materialer.
Specielt velegnet til fyldning af støbeforme og til forsegling og tildækning af utætte områder.
Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad.
Bland komponenterne A og B ensartet i forholdet 1:1. Påfør straks blandingen med en spatel (kort hærdetid).
Følg de medfølgende påføringsanvisninger.
Blandingsforhold | Komponent A: Komponent B = 1:1 |
Massefylde | 2,8 kg/m³ |
Tæthedsbetingelser | Forbindelse A og B blandet |
Farve | Grå |
Min./maks. geltid | 7-12 min. |
Min./maks. hærdningstid | 4-24 t. |
Fuld hærdning/tørring, betingelser | Rumtemperatur |
Betingelser for geltid | ved stuetemperatur |
Behandlingstid | 5 min. |
Betingelser for levetid | ved 20 °C, 20 g total masse |
Viskositet/konsistens | Pastalignende |
Min. trækstyrke | 12,5 N/mm² |
Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand | 14,5 N/mm² |
Koefficient for termisk udvidelse | 0,0004 1/K |
Min. trykstyrke | 70 N/mm² |
Min./maks. temperaturmodstand for hærdet materiale | -60 til 120 °C |
Vægt for indhold | 500 g |
Certifikater/ Dokumenter (0)