Foldekegle
Foldekegle
KEGLE MED LYS WM001
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Velegnet som ekstra advarselsenhed
- Højde 510 mm, sammenklappelig højde ca. 60 mm
- Med blinklys (LED med lang levetid)
- Til montering på køretøjets indvendige udstyr
- Batteridrevet: Type AAA (art.nr. 0827 000 01)
Foldekeglen KAN IKKE erstatte advarselstrekanten iht. den tyske færdselslov (StVZO)!
Typebeskrivelse | WM001 |
Bredde | 280 mm |
Højde | 510 mm |
Dybde | 280 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1.800 kg |
Materiale | Plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!