Foldet papirhåndklæde, V-fold med overfladeprægning
Papirhåndklæde, V-fold
HÅNDKLÆDEARK V-FOLD HVID 160STK
Varenr. 0899891007
EAN 4062856097074
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
Foldet papirhåndklæde v-fold, perfekt til toiletter
- Kan bruges som håndklæde eller som rengøringsklud i stedet for køkkenrulle
- Et v-fold papirhåndklæde er særligt hygiejnisk, da det næste håndklæde ikke berøres under fjernelse
- Håndklæderne er foldet ind i hinanden, og det næste papirhåndklæde kommer ud af dispenseren, når de fjernes enkeltvist
Anvendelsesområde
Ideelt til badeværelser, sanitetsrum, kontorbygninger, restauranter og meget mere.
Farve | Hvid |
Materiale | Cellulose |
Antal lag | 2 STK |
Bredde | 25 cm |
Længde | 23 cm |
Belægningsvægt pr. m² | 18 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!